HARTING - M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 2,0m SN170775 - 21348100481020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelhossz - 2 m
Kábelköpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Kábelköpeny színe - szürke
Árnyékolt - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN170775
Gyártói cikkszám
21348100481020
Gyártói típuskód
21348100481020
Kábelhossz:
2 m
Kábelköpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábelköpeny színe:
szürke
Árnyékolt:
Nem
M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 2,0m