Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Pneumatic contact fem. with valve 3,0 mm GT83042 - 09140006257

HARTING
MásolásMásolás
HARTING - Pneumatic contact fem. with valve 3,0 mm GT83042

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - pneumatikus

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Érintkező anyaga - egyéb

  • Érintkező felület anyaga - kezeletlen

  • Dugaszoló érintkező átmérője - 3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT83042

Gyártói cikkszám

09140006257

Gyártói típuskód

09 14 000 6257

Érintkező kivitelezése:

pneumatikus

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb

Érintkező felület anyaga:

kezeletlen

Dugaszoló érintkező átmérője:

3 mm

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) érintkező ; Pneumatic contact fem. with valve 3,0 mm