HARTING - Pneumatikus anya kontakt SN073152 - 09140006274
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Érintkező anyaga - egyéb nem-rézötvözet
Érintkező felület anyaga - egyéb
Környezeti hőmérséklet - -40-80 °C
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073152
Gyártói cikkszám
09140006274
Gyártói típuskód
09140006274
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Érintkező anyaga:
egyéb nem-rézötvözet
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Környezeti hőmérséklet:
-40-80 °C
Dugaszoló érintkező átmérője:
9.7 mm
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) érintkező ; Pneumatikus anya kontakt