HARTING - RJI kábel 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR 1m SN108000 - 09474747009
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - SF/UTP
Kategória - 5E
Hosszúság - 1 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108000
Gyártói cikkszám
09474747009
Gyártói típuskód
09474747009
Kábeltípus:
SF/UTP
Kategória:
5E
Hosszúság:
1 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Tűzálló változat:
Igen
Kábelkonstrukció:
4x2
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
AWG-keresztmetszet:
26
Köpeny színe:
sárga
RJI kábel 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR 1m