HARTING - Sokpólusú csatlakozó HAN K4/4-M 6-16mm SN091010 - 09380082611
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 8
Névleges áram In - 63 A
Névleges feszültség - 690 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091010
Gyártói cikkszám
09380082611
Gyártói típuskód
HAN K4/4-M 6-16mm
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
8
Névleges áram In:
63 A
Névleges feszültség:
690 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
6-16 mm2
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Teljesítmény érzékelők száma:
8
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
Névleges feszültséglökés:
8 kV
Szennyezési fokozat:
3
Vezetékvédelemmel:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
6-16 mm2
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Érintkezőbetét anyaga:
termoplasztik
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Igen
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500