Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Tömszelence M20 6-13 mm, fém SN153382 - 19440005082

HARTING
MásolásMásolás
HARTING - Tömszelence M20 6-13 mm, fém SN153382

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 20

  • Kábelátmérőhöz - 6-13 mm

  • Anyag - fém

  • Védettség (IP) - IP68

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN153382

Gyártói cikkszám

19440005082

Gyártói típuskód

19440005082

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

20

Kábelátmérőhöz:

6-13 mm

Anyag:

fém

Védettség (IP):

IP68

Szín:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Felület:

egyéb

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-100 °C

Tömszelence M20 6-13 mm, fém