HARTING - Tömszelence M40 20-32 mm, fém SN165076 - 19000005099
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 40
Kábelátmérőhöz - 20-32 mm
Anyag - fém
Védettség (IP) - IP68
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN165076
Gyártói cikkszám
19000005099
Gyártói típuskód
19000005099
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
40
Kábelátmérőhöz:
20-32 mm
Anyag:
fém
Védettség (IP):
IP68
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
sárgaréz
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
50 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Hatszög élmérete:
55 mm
Felület:
nikkelezett
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Tömszelence M40 20-32 mm, fém