HARTING - Tömszelence M50 32-38 mm, fém SN170698 - 19000005086
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 50
Kábelátmérőhöz - 32-38 mm
Anyag - fém
Védettség (IP) - IP68
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN170698
Gyártói cikkszám
19000005086
Gyártói típuskód
19000005086
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
50
Kábelátmérőhöz:
32-38 mm
Anyag:
fém
Védettség (IP):
IP68
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
sárgaréz
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
57 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Hatszög élmérete:
60 mm
Felület:
nikkelezett
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Tömszelence M50 32-38 mm, fém