HARTING - UNI tömítő kábelcsavarzat SN113569 - 09000005083
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 13.5
Kábelátmérőhöz - 6.5-9.5 mm
Anyag - fém
Védettség (IP) - IP68
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN113569
Gyártói cikkszám
09000005083
Gyártói típuskód
09000005083
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
13.5
Kábelátmérőhöz:
6.5-9.5 mm
Anyag:
fém
Védettség (IP):
IP68
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
22 mm
Felület:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-130 °C
UNI tömítő kábelcsavarzat