HARTING - Védőburkolat PushPull V4 compact HIFF SN156144 - 09455450041
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - hozzáépíthető ház
Ház anyaga - műanyag
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Ívfekvés - nincs
Lezárás típusa - Push Pull
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN156144
Gyártói cikkszám
09455450041
Gyártói típuskód
09455450041
Szekrény típusa:
hozzáépíthető ház
Ház anyaga:
műanyag
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
nincs
Lezárás típusa:
Push Pull
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
nincs
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Házbevonat:
egyéb
Ház színe:
fekete
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Csőcsonkkal:
Nem
Tömítéssel:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Nem
Védőburkolat PushPull V4 compact HIFF