Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - 2-component stripper 165 mm GT61578 - 210644

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - 2-component stripper 165 mm GT61578

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.2-6 mm2

  • Állítható horonymélység - Igen

  • Csupaszítás hossza állítható - Nem

  • Csupaszítási tartomány átmérője - 0-0 mm

  • Vezetékvágóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923138004

Sonepar cikkszám

GT61578

Gyártói cikkszám

210644

Gyártói típuskód

210644

Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:

0.2-6 mm2

Állítható horonymélység:

Igen

Csupaszítás hossza állítható:

Nem

Csupaszítási tartomány átmérője:

0-0 mm

Vezetékvágóval:

Nem

Spirálbevágás:

Nem

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Ütközésvédelemmel:

Nem

Hosszúság:

175 mm

Szigetelt:

Igen

Pofák hossza:

60 mm

Fej szélessége:

15 mm

Fej magassága:

30 mm

Hosszvágás:

Nem

Körvágás:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

ESD-vizsgált:

Nem

Tömeg:

188 g

Speciális szerszámacélból, kovácsolva és nemesítve, 2 komponensű nyéllel és csúszásgátlóval, krómozott, (kínálatunk állandó raktárkészletből fejezet)