HAUPA - 200187 Fogó SN087779 - 200187
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 26-52 mm
Állítható horonymélység - Nem
Hosszvágás - Igen
Körvágás - Igen
Cserélhető kés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087779
Gyártói cikkszám
200187
Gyártói típuskód
200187
Csupaszítási tartomány átmérője:
26-52 mm
Állítható horonymélység:
Nem
Hosszvágás:
Igen
Körvágás:
Igen
Cserélhető kés:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
A kábelburkolat vágásához és eltávolításához kisfeszültségű kábeleknél