Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - 7mm dugókulcs SN076158 - 101490

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - 7mm dugókulcs SN076158

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kézi fogantyú

  • Teljes hossz - 230 mm

  • Rugalmas - Nem

  • Fogantyú anyaga - műanyag

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN076158

Gyártói cikkszám

101490

Gyártói típuskód

101490

Kivitel:

kézi fogantyú

Teljes hossz:

230 mm

Rugalmas:

Nem

Fogantyú anyaga:

műanyag

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Mágneses:

Nem

Pengehossz:

125 mm

Penge formája:

kerek

Gurulásgátlóval:

Nem

2-komponensű markolattal PP/TPE- anyagból, a penge molibdén-vanádium acélból, köszörült pengével, edzve, besugározva