HAUPA - Ácsceruza SN005670 - 150090
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - kerek
Cserélhető betét - Nem
Keménységi fok - 2B
Csiptetővel - Nem
Csúszásgátló markolat - Nem
Csomagolás és feltételek
12 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4011923058579
Sonepar cikkszám
SN005670
Gyártói cikkszám
150090
Gyártói típuskód
150090
Alak:
kerek
Cserélhető betét:
Nem
Keménységi fok:
2B
Csiptetővel:
Nem
Csúszásgátló markolat:
Nem
Szín:
piros
Keménység jellege:
közepes
Hosszúság:
150 mm
Radírral:
Nem
Négyszögletes akna:
Nem
12 darab / csomagolási egység