HAUPA - Akkuhidraulikus présszerszám, univerzális SN124134 - 216760-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - különböző alkalmazásokhoz
Présforma - univerzális (cserélhető betétek)
Kivitelezés / üzemeltetés - akku-hidraulikus
Betétek cserélhetők - Igen
Hosszúság - 315 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923608743
Sonepar cikkszám
SN124134
Gyártói cikkszám
216760-1
Gyártói típuskód
216760-1
Alkalmas:
különböző alkalmazásokhoz
Présforma:
univerzális (cserélhető betétek)
Kivitelezés / üzemeltetés:
akku-hidraulikus
Betétek cserélhetők:
Igen
Hosszúság:
315 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Nem
Automata visszamenet:
Nem
A szenzor különböző színű LED jelzéseivel mutatja, hogy a préselés sikeresen befejeződött, vagy valamilyen hiba történt a folyamat során. 6 különböző cseréhető fejhez (Cikksz. 216761, Cikksz. 216762, Cikksz. 216763, Cikksz. 216764, Cikksz. 216665-U, Cikksz. 216666-U) a fejek egyszerűen cseréhetőek rögzíthető 2 kihúzható stift segítségével Új HAUPA akkumulátorral cikksz. 215523 és tőltővel cikksz. 215527 Préserő: 60 kN Üzemi nyomás: 700 bár A szenzor különböző színű LED jelzéseivel mutatja, hogy a préselés sikeresen befejeződött, vagy valamilyen hiba történt a folyamat során: Zöld fény: A préselés szabályszerűen befejeződött, a motor leállt Narancs színű fény: az akkumulátor feszültség nem elégséges Piros fény: a préselési folyamat idő előtt mergszakadt A szerszámban beépített fehér fényű LED gondoskodik a munkaterület megvilágátásáról.