Nem visszaküldhető

HAUPA - Alaplemez Syscon tárolóhoz SN068158 - 221138

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Alaplemez Syscon tárolóhoz SN068158

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - műanyag

  • Vállszíjjal - Nem

  • Szélesség - 400 mm

  • Mélység - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN068158

Gyártói cikkszám

221138

Gyártói típuskód

221138

Kivitel:

egyéb

Anyag:

műanyag

Vállszíjjal:

Nem

Szélesség:

400 mm

Mélység:

300 mm

Lakatszemmel:

Nem

Élénkvörös (RAL: Signal-red):

Nem

Polypropylen, racsni a még biztonságosabb, csúszásmentes tartás érdekében