HAUPA - Aluminium Spray 400ml 170154 SY001841 - 170154
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazási terület - fémfelületek
Funkció - felületi lezárás
Űrtartalom - 400 ml
Éghető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001841
Gyártói cikkszám
170154
Gyártói típuskód
170154
Alkalmazási terület:
fémfelületek
Funkció:
felületi lezárás
Űrtartalom:
400 ml
Éghető:
Igen
Felhasználás HUPalu:
Karbantartási és állagmegóvási munkákhoz gépalkatrészeknél, gépek javításánál, kazánoknál, hő- és gőzberendezéseknél, csővezetékeknél, kipufogóknál és turbináknál stb., mint üregvédelem, bevonat felnikhez, tgk. felépítményekhez stb.
Tulajdonságai:
HUPalu tiszta alumíniumspray 99,5%, hőállóság max. 900°C, korrózióvédő és nagy hőállóságú, karc-, súrlódás- és kopásálló, időjárásálló.
Karbantartási és állagmegóvási munkákhoz gépalkatrészeknél, gépek javításánál, kazánoknál, hő- és gőzberendezéseknél, csővezetékeknél, kipufogóknál és turbináknál stb., mint üregvédelem, bevonat felnikhez, tgk. felépítményekhez stb.
Tulajdonságai:
HUPalu tiszta alumíniumspray 99,5%, hőállóság max. 900°C, korrózióvédő és nagy hőállóságú, karc-, súrlódás- és kopásálló, időjárásálló.