HAUPA - Automata kábelcsupaszító fogó Super 4 Pro SN135087 - 210698
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Állítható horonymélység - Nem
Hosszvágás - Nem
Körvágás - Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.2-6 mm2
Cserélhető kés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923124274
Sonepar cikkszám
SN135087
Gyártói cikkszám
210698
Gyártói típuskód
210698
Állítható horonymélység:
Nem
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
0.2-6 mm2
Cserélhető kés:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Tömör és rugalmas vezetékekhez valamint sodronyokhoz 0,2 – 6,0 mm2 (AWG 24 – 10). Gyors és precíz kábelcsupaszítás a nehezen hozzáférhető helyeken is Nem szükséges a kábel keresztmetszetének beállítása PVC és egyéb szigetelőanyagú kábelekhez is alkalmas Speciális érzékelő rendszerének köszönhetően nem sérül a vezeték Beállítható hosszanti ütköző 6,0 – 15,0 mm az egyenletes szériamunkához Oldalt elhelyezkedő oldaltcsípő fogó max. 2,5 mm2 vezetékekhez A fogó váza üvegszál erősítésű polyamidból készül