HAUPA - Automatikus kábelcsupaszító 0,03 – 10 SN020132 - 211934
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Állítható horonymélység - Nem
Hosszvágás - Nem
Körvágás - Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.03-10 mm2
Spirálbevágás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923574802
Sonepar cikkszám
SN020132
Gyártói cikkszám
211934
Gyártói típuskód
211934
Állítható horonymélység:
Nem
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
0.03-10 mm2
Spirálbevágás:
Nem
Finom erű és tömör vezetékek szigetelésének eltávolításához 0,03 – 10 mm2Automatikus keresztmetszet beállásBeépített oldalvágó 10 mm2 -igoldalsó hossz beállítással