Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Behózószalag 20m 4mm perlon erősített Bayer SY001839 - 150480

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Behózószalag 20m 4mm perlon erősített Bayer SY001839

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Hosszúság - 20 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001839

Gyártói cikkszám

150480

Gyártói típuskód

150480

Anyag:

műanyag

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Hosszúság:

20 m

Megerosített BAYER-perlon szalagból, fekete, erős acél véggel, 2 keresorugóval és 2 zemmel, szalagvastagság 4 mm