Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Behúzószalag 10m 4mm perlon GT74665 - 150476

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Behúzószalag 10m 4mm perlon GT74665

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Fejforma - egyéb

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

  • Hosszúság - 10 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4011923139278

Sonepar cikkszám

GT74665

Gyártói cikkszám

150476

Gyártói típuskód

150476

Anyag:

műanyag

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Fejforma:

egyéb

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Hosszúság:

10 m

Alak:

kerek

A behúzó drót szélessége / átmérője:

4 mm

Behúzódrót anyagvastagsága:

4 mm

Sodrott:

Nem

Szín:

fekete

Csatlakozómenet:

Nem

Megerosített BAYER-perlon szalagból, fekete, erős acél véggel, 2 keresorugóval és 2 zemmel, szalagvastagság 4 mm