HAUPA - Behúzószalag 10m perlon 3mm GT59757 - 150222
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Alkalmazási terület - szerelőcső
Fejforma - egyéb
Hosszúság - 10 m
Alak - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4011923011468
Sonepar cikkszám
GT59757
Gyártói cikkszám
150222
Gyártói típuskód
150222
Anyag:
műanyag
Alkalmazási terület:
szerelőcső
Fejforma:
egyéb
Hosszúság:
10 m
Alak:
kerek
Behúzódrót anyagvastagsága:
3 mm
Sodrott:
Nem
Szín:
fekete
Megerősített BAYER-perlon szalagból, fekete, erős acél véggel, keresőrugóval, kb. 120 mm hosszú