Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Behúzószalag 10m perlon 4mm SN017910 - 150241

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Behúzószalag 10m perlon 4mm SN017910

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Fejforma - egyéb

  • Anyagminőség - egyéb

  • Hosszúság - 10 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4011923059323

Sonepar cikkszám

SN017910

Gyártói cikkszám

150241

Gyártói típuskód

150241

Anyag:

műanyag

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Fejforma:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Hosszúság:

10 m

Alak:

kerek

A behúzó drót szélessége / átmérője:

4 mm

Megerősített BAYER-perlon szalagból, fekete, erős acél véggel, keresőrugóval, kb. 120 mm hosszú