Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Behúzószalag 150m üvegszálas M12 SN102922 - 143258

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Behúzószalag 150m üvegszálas  M12 SN102922

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmazási terület - padlócsatorna

  • Anyagminőség - üvegszál erősítésű műanyag (GRP)

  • Hosszúság - 150 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN102922

Gyártói cikkszám

143258

Gyártói típuskód

143258

Alkalmazási terület:

padlócsatorna

Anyagminőség:

üvegszál erősítésű műanyag (GRP)

Hosszúság:

150 m

O 9 mm, komplett kezdő/ befejező hüvellyel M12