HAUPA - Behúzószalag 15m 4mm perlon GT55619 - 150478
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Alkalmazási terület - szerelőcső
Fejforma - egyéb
Anyagminőség - poliamid (PA)
Hosszúság - 15 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4011923139285
Sonepar cikkszám
GT55619
Gyártói cikkszám
150478
Gyártói típuskód
150478
Anyag:
műanyag
Alkalmazási terület:
szerelőcső
Fejforma:
egyéb
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Hosszúság:
15 m
Alak:
kerek
A behúzó drót szélessége / átmérője:
4 mm
Behúzódrót anyagvastagsága:
4 mm
Sodrott:
Nem
Szín:
fekete
Csatlakozómenet:
Nem
Megerosített BAYER-perlon szalagból, fekete, erős acél véggel, 2 keresorugóval és 2 zemmel, szalagvastagság 4 mm