Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Behúzószalag 15m perlon 3mm GT63936 - 150224

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Behúzószalag 15m perlon 3mm GT63936

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Fejforma - egyéb

  • Hosszúság - 15 m

  • Alak - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4011923059149

Sonepar cikkszám

GT63936

Gyártói cikkszám

150224

Gyártói típuskód

150224

Anyag:

műanyag

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Fejforma:

egyéb

Hosszúság:

15 m

Alak:

kerek

Behúzódrót anyagvastagsága:

3 mm

Sodrott:

Nem

Szín:

fekete

Megerősített BAYER-perlon szalagból, fekete, erős acél véggel, keresőrugóval, kb. 120 mm hosszú