Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Behúzószalag 20m perlon 4mm SN021798 - 150245

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Behúzószalag 20m perlon 4mm SN021798

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Fejforma - egyéb

  • Anyagminőség - acél

  • Hosszúság - 20 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4011923059378

Sonepar cikkszám

SN021798

Gyártói cikkszám

150245

Gyártói típuskód

150245

Anyag:

műanyag

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Fejforma:

egyéb

Anyagminőség:

acél

Hosszúság:

20 m

Alak:

kerek

A behúzó drót szélessége / átmérője:

4 mm

Behúzódrót anyagvastagsága:

4 mm

Megerősített BAYER-perlon szalagból, fekete, erős acél véggel, keresőrugóval, kb. 120 mm hosszú