Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Behúzószalag 25m fém GT79970 - 150482

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Behúzószalag 25m fém GT79970

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Hosszúság - 25 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923139308

Sonepar cikkszám

GT79970

Gyártói cikkszám

150482

Gyártói típuskód

150482

Anyag:

műanyag

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Hosszúság:

25 m

Megerosített BAYER-perlon szalagból, fekete, erős acél véggel, 2 keresorugóval és 2 zemmel, szalagvastagság 4 mm