Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Behúzószalag 25m perlon 3mm SN121290 - 150228

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Behúzószalag 25m perlon 3mm SN121290

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Hosszúság - 25 m

  • Alak - kerek

  • Behúzódrót anyagvastagsága - 3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923059194

Sonepar cikkszám

SN121290

Gyártói cikkszám

150228

Gyártói típuskód

150228

Anyag:

műanyag

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Hosszúság:

25 m

Alak:

kerek

Behúzódrót anyagvastagsága:

3 mm

Sodrott:

Nem

Szín:

fekete

Megerősített BAYER-perlon szalagból, fekete, erős acél véggel, keresőrugóval, kb. 120 mm hosszú