Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Behúzószalag 25m perlon 4mm SN017909 - 150247

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Behúzószalag 25m perlon 4mm SN017909

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Hosszúság - 25 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923059392

Sonepar cikkszám

SN017909

Gyártói cikkszám

150247

Gyártói típuskód

150247

Anyag:

műanyag

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Hosszúság:

25 m

Megerősített BAYER-perlon szalagból, fekete, erős acél véggel, keresőrugóval, kb. 120 mm hosszú