Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Behúzószalag 25m perlon 4mm SN096366 - 150470

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Behúzószalag 25m perlon 4mm SN096366

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Hosszúság - 25 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN096366

Gyártói cikkszám

150470

Gyártói típuskód

150470

Anyag:

műanyag

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Hosszúság:

25 m

Megerősített BAYER-perlon szalagból, fekete, erős acél véggel, 2 szemmel, szalagvastagság 3 mm