Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Behúzószalag 30m műanyag GT33397 - 143002

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Behúzószalag 30m műanyag GT33397

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Anyagminőség - egyéb

  • Hosszúság - 30 m

  • Alak - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923436957

Sonepar cikkszám

GT33397

Gyártói cikkszám

143002

Gyártói típuskód

143002

Anyag:

műanyag

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Anyagminőség:

egyéb

Hosszúság:

30 m

Alak:

kerek

A behúzó drót szélessége / átmérője:

3 mm

Behúzódrót anyagvastagsága:

3 mm

Sodrott:

Nem

Csatlakozómenet:

Igen

Dob-/gyűrűátmérő:

245 mm

Kábelbehúzó készülék üvegszál csap végződéssel O 3 mm, PP burkolattal, kompletten kezdő/befejező hüvellyel M5, 143010, 143024.143000/143002 beleértve:143008 (2x)143016 (2x)143018 (2x)143012143014143020143026143002/ECO beleértve 143008 (1x)