Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Behúzószalag 30m perlon 3mm SN130518 - 150230

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Behúzószalag 30m perlon 3mm SN130518

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Hosszúság - 30 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN130518

Gyártói cikkszám

150230

Gyártói típuskód

150230

Anyag:

műanyag

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Hosszúság:

30 m

Megerősített BAYER-perlon szalagból, fekete, erős acél véggel, keresőrugóval, kb. 120 mm hosszú