Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Behúzószalag 5m 4mm perlon GT74122 - 150462

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Behúzószalag 5m 4mm perlon GT74122

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Hosszúság - 5 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923139186

Sonepar cikkszám

GT74122

Gyártói cikkszám

150462

Gyártói típuskód

150462

Anyag:

műanyag

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Hosszúság:

5 m

Megerősített BAYER-perlon szalagból, fekete, erős acél véggel, 2 szemmel, szalagvastagság 3 mm