Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Behúzószalag 5m perlon 3mm GT71851 - 150220

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Behúzószalag 5m perlon 3mm GT71851

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Fejforma - egyéb

  • Anyagminőség - egyéb

  • Hosszúság - 5 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4011923059118

Sonepar cikkszám

GT71851

Gyártói cikkszám

150220

Gyártói típuskód

150220

Anyag:

műanyag

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Fejforma:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Hosszúság:

5 m

Alak:

kerek

A behúzó drót szélessége / átmérője:

3 mm

Behúzódrót anyagvastagsága:

3 mm

Megerősített BAYER-perlon szalagból, fekete, erős acél véggel, keresőrugóval, kb. 120 mm hosszú