Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Bekábelező szerszám LSA GT57798 - 300322

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Bekábelező szerszám LSA GT57798

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Zárberendezéssel - Nem

  • Vágóberendezéssel - Igen

  • Csupaszító funkcióval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923164300

Sonepar cikkszám

GT57798

Gyártói cikkszám

300322

Gyártói típuskód

300322

Zárberendezéssel:

Nem

Vágóberendezéssel:

Igen

Csupaszító funkcióval:

Igen

Standard szerszám adat-, informatikai- és távközlési áramkörök, vágófejjel, húzókampóval és pengével. Vezetékátmérő: 0,35 - 0,9 mmÉrátmérő:: 0,7 - 2,6 mm