Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Betonfúró HM 3mm GT91283 - 230330

MásolásMásolás
HAUPA - Betonfúró HM 3mm GT91283

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vágóél hossza - 40 mm

  • Felfogórendszer - hengeres csatlakozótengely

  • Teljes hossz - 70 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923080495

Sonepar cikkszám

GT91283

Gyártói cikkszám

230330

Gyártói típuskód

230330

Vágóél hossza:

40 mm

Felfogórendszer:

hengeres csatlakozótengely

Teljes hossz:

70 mm

Szívósan kemény keményfém betéttel