HAUPA - Biztonsági reteszelő készlet SN179153 - 120174
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítóreteszek száma - 3
Lakatok száma - 2
Kapcsolóreteszek száma - 1
Címkék száma - 2
Polccal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923629410
Sonepar cikkszám
SN179153
Gyártói cikkszám
120174
Gyártói típuskód
120174
Biztosítóreteszek száma:
3
Lakatok száma:
2
Kapcsolóreteszek száma:
1
Címkék száma:
2
Polccal:
Nem
Bőrönddel/táskával:
Igen
Felirat nyelve:
angol
Készlet elektromos rendszerek zárolásához bliszteres csomagolás – angol nyelvű A cikkszám tartalma: 2 Zenex lakat 2 biztonsági zár kismegszakítók részére 1 biztonsági zár standard védőkapcsolók részére 2 felakasztható címke/tábla WARNING 1 műanyag zárvasalat 4 lakat részére 1 kompakt övtáska, vörös