HAUPA - BOX 49x98x72mm SN058294 - 221135
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - láda
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 72 mm
Szélesség - 98 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923587482
Sonepar cikkszám
SN058294
Gyártói cikkszám
221135
Gyártói típuskód
221135
Kivitel:
láda
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
72 mm
Szélesség:
98 mm
Mélység:
49 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
ABS, kónikus forma az egymásba illeszthetőségért bepattintható a padlólemezbe