HAUPA - BOX 98x148x72mm SN058292 - 221137
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - láda
Anyag - műanyag
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 72 mm
Szélesség - 148 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923587505
Sonepar cikkszám
SN058292
Gyártói cikkszám
221137
Gyártói típuskód
221137
Kivitel:
láda
Anyag:
műanyag
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
72 mm
Szélesség:
148 mm
Mélység:
98 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
ABS, kónikus forma az egymásba illeszthetőségért bepattintható a padlólemezbe