Nem visszaküldhető

HAUPA - BOX 98x98x72mm SN058293 - 221136

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - BOX 98x98x72mm SN058293

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - láda

  • Anyag - műanyag

  • Vállszíjjal - Nem

  • Magasság - 72 mm

  • Szélesség - 98 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923587499

Sonepar cikkszám

SN058293

Gyártói cikkszám

221136

Gyártói típuskód

221136

Kivitel:

láda

Anyag:

műanyag

Vállszíjjal:

Nem

Magasság:

72 mm

Szélesség:

98 mm

Mélység:

98 mm

Lakatszemmel:

Nem

Élénkvörös (RAL: Signal-red):

Nem

ABS, kónikus forma az egymásba illeszthetőségért bepattintható a padlólemezbe