Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csápos kábelvágó 297 mm átm 62mm réz 480mm2 alu 480mm2 SN025154 - 200183-1

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Csápos kábelvágó 297 mm átm 62mm réz 480mm2  alu 480mm2 SN025154

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus racsnis kivitel

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 62 mm

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 480 mm2

  • Teljes hossz - 297 mm

  • Vágófej cserélhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923460761

Sonepar cikkszám

SN025154

Gyártói cikkszám

200183-1

Gyártói típuskód

200183-1

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus racsnis kivitel

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

62 mm

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

480 mm2

Teljes hossz:

297 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Tömör vezetékhez alkalmas:

Nem

Acéldrót fonathoz alkalmas:

Nem

Vágópofák cserélhetők:

Igen

Csupaszító funkcióval:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

alumínium- és rézkábelek, racsnis áttétellel Réz- és alumíniumkábelek vágásához a DIN EN 60228 szabványnak megfelelően. racsnis áttétellel Ideális erőátalakítás Egykezes kezelés az optimalizált karáttételnek és a lépésenkénti vágásnak köszönhetően O 62 mm-ig Bármilyen vágási helyzetben kioldható Anyag: Minden alkatrész nagy szilárdságú speciális acélból készült, a vágóélek és az igénybevett részek speciálisan kezeltek vagy edzettek. Berakott felületek Ergonomikusan formázott puha fogantyúk Szín: fekete/zöld Vágási tartomány: Kábelek és szigetelt vezetékek a DIN EN 60228 szabvány szerint Többerű kábelek (2. kl.; 5. kl.) réz 480 mm2-ig (szektorforma, finom erű, kommunikáció/adat) Többerű kábelek (2. kl.; 5. kl.) alumínium 480 mm2-ig (szektorforma, finom erű, kommunikáció/adat) Nem alkalmas acél vagy ACSR kábelekhez Használat után tisztítsa meg a racsnit Méretek: Szélesség: kb. 163 mm | Mélység: kb. 36 mm Súly: kb. 800 g Translated with DeepL.com (free version)