Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csapózsinór 15m SN157254 - 150019

MásolásMásolás
HAUPA - Csapózsinór 15m SN157254

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Zsinórhossz - 15 m

  • Ház anyaga - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923546571

Sonepar cikkszám

SN157254

Gyártói cikkszám

150019

Gyártói típuskód

150019

Zsinórhossz:

15 m

Ház anyaga:

fém

kicsapózsinor tekercs nyomás alatt készült magnézium öntvényből nyomógombos rendszerrel: a tengely megnyomásakor a forgatókar nem fut együtt. Edzett kampó hajlított fogazattal, beépített tárolóhellyel a kampó részére.