Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csavarhúzó 1000V-os 3x100mm GT56637 - 101912

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Csavarhúzó 1000V-os 3x100mm GT56637

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Penge élvastagság - 0.5 mm

  • Teljes hossz - 185 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 100 mm

  • Precíziós kivitelezés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4011923158415

Sonepar cikkszám

GT56637

Gyártói cikkszám

101912

Gyártói típuskód

101912

Penge élvastagság:

0.5 mm

Teljes hossz:

185 mm

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

100 mm

Precíziós kivitelezés:

Nem

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Antimágneses:

Nem

Szorítófunkció:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Pengeszélesség:

3 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

2-komponensű nyéllel, PP/TPE -anyagból, a penge molibdén-vanádium-acélból, edzve, besugározva, darabonként bevizsgálva