Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csavarhúzó 1000V-os 5,5x125mm GT72503 - 101918

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Csavarhúzó 1000V-os 5,5x125mm GT72503

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Penge élvastagság - 1 mm

  • Teljes hossz - 230 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 125 mm

  • Méret - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923157210

Sonepar cikkszám

GT72503

Gyártói cikkszám

101918

Gyártói típuskód

101918

Penge élvastagság:

1 mm

Teljes hossz:

230 mm

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

125 mm

Méret:

egyéb

Precíziós kivitelezés:

Nem

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Négyszög-/hatszöghajtás:

nincs

Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:

Nem

Antimágneses:

Nem

Szorítófunkció:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Szár típusa:

kerek

Pengeszélesség:

5.5 mm

Szigetelt:

Igen

Pengeátmérő:

105 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kulcsméret (négylapú hajtás):

0 mm

Kulcsméret (hatlapú hajtás):

0 mm

Ívelt penge:

Nem

2-komponensű nyéllel, PP/TPE -anyagból, a penge molibdén-vanádium-acélból, edzve, besugározva, darabonként bevizsgálva