Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csavarhúzó 1000V-os PH3 GT66979 - 101946

MásolásMásolás
HAUPA - Csavarhúzó 1000V-os PH3 GT66979

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csavarfej - Philips PH

  • Méret - 3

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 150 mm

  • Teljes hossz - 270 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923158453

Sonepar cikkszám

GT66979

Gyártói cikkszám

101946

Gyártói típuskód

101946

Csavarfej:

Philips PH

Méret:

3

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

150 mm

Teljes hossz:

270 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Pengeátmérő:

120 mm

Precíziós kivitelezés:

Nem

Négyszög-/hatszöghajtás:

nincs

Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:

Nem

Antimágneses:

Nem

Szorítófunkció:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Szár típusa:

kerek

Kulcsméret (négylapú hajtás):

0 mm

Kulcsméret (hatlapú hajtás):

0 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

2-komponensű nyéllel, PP/TPE -anyagból, a penge molibdén-vanádium-acélból, edzve, besugározva, darabonként bevizsgálva. A penge gravírozása külön tapadást kölcsönöz a csavarhoz.