Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csavarhúzó 1000V-os PZ/FL2 80x270mm GT43005 - 101872

MásolásMásolás
HAUPA - Csavarhúzó 1000V-os PZ/FL2 80x270mm GT43005

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méret - 2

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 100 mm

  • Teljes hossz - 270 mm

  • Fogantyú kivitel - 2-komponensű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4011923177027

Sonepar cikkszám

GT43005

Gyártói cikkszám

101872

Gyártói típuskód

101872

Méret:

2

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

100 mm

Teljes hossz:

270 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Pengeátmérő:

6 mm

Precíziós kivitelezés:

Nem

Négyszög-/hatszöghajtás:

nincs

Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:

Nem

Antimágneses:

Nem

Szorítófunkció:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Szár típusa:

kerek

Kulcsméret (négylapú hajtás):

0 mm

Kulcsméret (hatlapú hajtás):

0 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

csavarhúzó biztosító automatákhoz, FI-relékhezilletve más kontaktorokhoz használhatóKizárólag kombinált csavarfejekhez alkalmazható, mely ezidáig csak 2 különpengéjű csavarhúzóval volt kezelhető. Nagyobb a nyomatékáttétel és ezáltala speciális, kombinált pengének köszönhetően az egyre gyakoribb speciális fejkialakítású csavarok meglazulása teljesen kizártPZ 1 illetve PZ 2 méretekben két komponenses nyéllel / 1000 V / valamint Bitfej kialakításban beszerezhetők