Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csavarhúzó 1000V-os PZ0 GT88678 - 101950

MásolásMásolás
HAUPA - Csavarhúzó 1000V-os PZ0 GT88678

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csavarfej - Pozidrive PZ

  • Méret - 0

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 60 mm

  • Teljes hossz - 135 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923158514

Sonepar cikkszám

GT88678

Gyártói cikkszám

101950

Gyártói típuskód

101950

Csavarfej:

Pozidrive PZ

Méret:

0

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

60 mm

Teljes hossz:

135 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Precíziós kivitelezés:

Nem

Antimágneses:

Nem

Szorítófunkció:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Szikramentes kivitel:

Nem

2-komponensű nyéllel, PP/TPE -anyagból, a penge molibdén-vanádium-acélból, edzve, besugározva, darabonként bevizsgálva