Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csavarhúzó 1000V-os PZ2 SN104696 - 101552

MásolásMásolás
HAUPA - Csavarhúzó 1000V-os PZ2 SN104696

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csavarfej - Pozidrive PZ

  • Méret - 2

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 100 mm

  • Teljes hossz - 205 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104696

Gyártói cikkszám

101552

Gyártói típuskód

101552

Csavarfej:

Pozidrive PZ

Méret:

2

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

100 mm

Teljes hossz:

205 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Precíziós kivitelezés:

Nem

Antimágneses:

Nem

Szorítófunkció:

Nem

Forgatható vég:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Penge anyaga:

króm molibdén vanádium ötvözet (CVM)

Fogantyú anyaga:

műanyag

Szár típusa:

kerek

Szikramentes kivitel:

Nem

Gurulásgátlóval:

Nem

Üthető véggel:

Nem

Penge felületvédelme:

egyéb

Átmenő penge:

Nem

Tömeg:

88 g

2-komponensű markolattal PP/TPE- anyagból, a penge molibdén- vanádium acélból, köszörült pengével, edzve, besugározva, krómozva, feketített heggyel