Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Csavarhúzó 100mm SN090612 - 101052

HAUPA
MásolásMásolás
HAUPA - Csavarhúzó 100mm SN090612

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pengehossz - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN090612

Gyártói cikkszám

101052

Gyártói típuskód

101052

Pengehossz:

100 mm

Csavarhúzó 100mm